Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1728280 Leiterplattenstecker TSPC 5/10-STF-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243866537
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1728280
EAN/GTIN:
     4046356144650
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 20, Artikelfamilie: TSPC 5/..-STF, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, Leiterplattenanschl.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 17,74*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,1466*
€ 19,2736*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,4664*
€ 19,3464*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,2808*
€ 20,1808*
Lager 96KMA
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,3604*
€ 20,3704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,3704*
€ 24,24078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,1104*
€ 23,93138
pro Stück
ab 125 Stück
€ 19,7904*
€ 23,55058
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,3404*
€ 23,01508
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 18,3604*
€ 21,84888
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 509,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 0,0338*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 809,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.