Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1762628 - Leiterplattensteckverbinder PC 35 HC/ 5-STF-15,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000019620
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1762628
EAN/GTIN:
     4046356441247
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
1762628 - Leiterplattensteckverbinder PC 35 HC/ 5-STF-15,00, Steckerteil, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 15 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 5 polig, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,059*
€ 22,179*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,7743*
€ 27,4143*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,5454*
€ 29,3154*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,4654*
€ 29,3154*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,90*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,179*
€ 26,39301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,729*
€ 25,85751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,059*
€ 22,68021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 221,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0812188
ab € 834,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1200162
ab € 27,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212543
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.