Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterpl.steckv. COMBICON RM 15mm PC35HC/5-STF-15,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6956906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1762628
EAN/GTIN:
     4046356441247
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 35 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: PC 35 HC/..-STF, Rastermaß: 15 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 35, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: sonstige, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 5, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 15 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 15 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...35 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 125 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PC35HC/5-STF-15,00
Ident Code:
1762628
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,059*
€ 22,179*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,7743*
€ 27,4143*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,5454*
€ 29,3154*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,4654*
€ 29,3154*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,90*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,3154*
€ 34,88533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,3054*
€ 33,68343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,4654*
€ 30,30383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 293,154* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0812188
ab € 834,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1200162
ab € 27,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212543
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.