Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1762628 Leiterplattenstecker PC 35 HC/ 5-STF-15,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246956906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1762628
EAN/GTIN:
     4046356441247
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 35 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: PC 35 HC/..-STF, Rastermaß: 15 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 35, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste, Leiterplattenanschl.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,119*
€ 22,739*
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,3666*
€ 27,6066*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,4354*
€ 29,9454*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 25,5054*
€ 29,9454*
1
€ 6,90*
ab € 25,21*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,6066*
€ 32,85185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,7466*
€ 31,82845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,3666*
€ 27,80625
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 276,066* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0812188
ab € 833,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 0,483*
Zubehör
Phoenix Contact
1200162
ab € 27,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212543
ab € 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.