Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1822587 - Leiterplatten-Anschlussklemme SPT-THR 1,5/ 7-V-5,0 P26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000022739
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1822587
EAN/GTIN:
     4046356812306
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1822587 - Leiterplatten-Anschlussklemme SPT-THR 1,5/ 7-V-5,0 P26, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,49889*
€ 1,91889*
8 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,676*
€ 2,126*
23 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7935*
€ 2,2435*
22 Tage
unbekannt
90
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,7935*
€ 2,2435*
30 Tage
unbekannt
90
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,8082*
€ 2,2582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,91889*
€ 2,28348
pro Stück
ab 100,001 Stück
€ 1,76889*
€ 2,10498
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49889*
€ 1,78368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 172,7001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,01117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,01117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 10,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3200894
ab € 0,01045*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 6,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 6,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 6,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.