Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1824133 - Leiterplattensteckverbinder MSTBU 2,5/ 3-STD-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000022958
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1824133
EAN/GTIN:
     4017918048938
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
1824133 - Leiterplattensteckverbinder MSTBU 2,5/ 3-STD-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftgehäuse, Stiftleiste, leiterplattenklemme 3-polig, stiftgehäuse, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8846*
€ 2,2426*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9196*
€ 2,3396*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,96313*
€ 2,37313*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0032*
€ 2,4032*
Lager 1788
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 82,65*
€ 96,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,69*
€ 115,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,04*
€ 105,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,84*
€ 104,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,57*
€ 101,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 84,09*
€ 100,07
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 82,65*
€ 98,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0233*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.