Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1952144 - Leiterplattensteckverbinder FMC 1,5/14-ST-3,5-RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000026909
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1952144
EAN/GTIN:
     4017918942786
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1952144 - Leiterplattensteckverbinder FMC 1,5/14-ST-3,5-RF, Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, buchsenleiste 14pol, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9616*
€ 5,5216*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3028*
€ 6,0569*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,726*
€ 6,396*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9974*
€ 6,6774*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6487*
€ 7,3487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5216*
€ 6,5707
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9616*
€ 5,9043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 276,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 6,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 7,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0215*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0111*
Zubehör
Phoenix Contact
3241129
ab € 2,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3009202
ab € 11,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,0111*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 11,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3202478
ab € 11,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.