Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon FMC 1,5/14-ST-3,5-RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon FMC 1,5/14-ST-3,5-RF
Leiterplattensteckverb. Combicon FMC 1,5/14-ST-3,5-RF
Artikel-Nr.:
     3517I-25995843
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952144
EAN/GTIN:
     4017918942786
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten

Leiterplattensteckverb. Combicon FMC 1,5/14-ST-3,5-RF

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST-RF, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9616*
€ 5,5216*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3028*
€ 6,0569*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,726*
€ 6,396*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9974*
€ 6,6774*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6487*
€ 7,3487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,396*
€ 7,61124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,726*
€ 6,81394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 319,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 6,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 7,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0215*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0111*
Zubehör
Phoenix Contact
3241129
ab € 2,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3009202
ab € 11,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,0111*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 11,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3202478
ab € 11,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.