Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000027915 Herst.-Nr.: 1987656 EAN/GTIN: 4046356036337 |
| |
|
| | |
| 1987656 - Schraub-Kompaktklemme PT 2,5/18-5,0-H, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 18, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Bei Verwendung von Aderendhülsen werden 250 V nur in Verbindung mit Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad II/2 erreicht. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,77* | € 3,33* | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,2258* | € 3,8258* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 3,2259* | € 3,8259* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,2521* | € 3,8521* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,87095* | € 4,58095* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|