Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 18f 1re gn RM=5 SchraubLöt 0,5-4qmm PT2,5/18-5,0-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E403D81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1987656
EAN/GTIN:
     4046356036337
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 18f 1re gn RM=5 SchraubLöt 0,5-4qmm PT2,5/18-5,0-H
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
18
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
13.5 mm
Länge des Pins:
4.1 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,77*
€ 3,33*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2258*
€ 3,8258*
21 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,2259*
€ 3,8259*
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,2521*
€ 3,8521*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,87095*
€ 4,58095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,58095*
€ 5,45133
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87095*
€ 4,60643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 229,0475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.