Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2744814 - Kabel FL CAT5 HEAVY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000030789
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2744814
EAN/GTIN:
     4017918600518
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
2744814 - Kabel FL CAT5 HEAVY, CAT5-SF/UTP-Kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), schweres Installationskabel, 2 x 2 x 0,22 mm², Massivleiter, geschirmt, Außenmantel: 7,8 mm Durchmesser, Innenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 3,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 3,69*
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 3,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 4,04*
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,85*
€ 4,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 139,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2313928
ab € 171,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2901646
ab € 32,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2744610
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.