Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FL CAT5 HEAVY 2744814 Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0380840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744814
EAN/GTIN:
     4017918600518
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
CAT5-SF/UTP-Kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), schweres Installationskabel, 2 x 2 x 0,22 mm², Massivleiter, geschirmt, Außenmantel: 7,8 mm Durchmesser, Innenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 3,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 3,69*
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 3,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 4,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,84*
€ 4,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2313928
ab € 174,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 12,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744610
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.