Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Netzwerkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132610
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744814
EAN/GTIN:
     4017918600518
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
CAT5-SF/UTP-Kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), schweres Installationskabel, 2 x 2 x 0,22 mm², Massivleiter, geschirmt, Außenmantel: 7,8 mm Durchmesser, Innenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, fernmeldekabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, FL CAT5 HEAVY, FLCAT5HEAVY, 2744814, Daten- und Kommunikationskabel, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Datenkabel Meterware, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, FO, Factory Line / Ethernet, Fibre Optic, Firmenspezifischer Bus, INTERFACE Serial, Interface, Interface-Schnittstelle, Kabel + Zubehör, LWL, Lichtwellenleiter, Master Slave, PtP, RS-232-Schnittstelle, RS-422, RS-485, RS-BUS, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, Signalkonverter - INTERFACE, V.24, V24, Zentrale Erweiterung, 4504721
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 3,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 3,69*
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 3,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 4,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,84*
€ 4,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2313928
ab € 174,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 12,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744610
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.