Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3001679 - Microklemme MT 1,5-QUATTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035359
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3001679
EAN/GTIN:
     4017918104375
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
3001679 - Microklemme MT 1,5-QUATTRO, Microklemme, Querschnitt:  0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,831*
€ 2,0932*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,786*
€ 2,256*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85837*
€ 2,32837*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,33*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9271*
€ 2,4071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0932*
€ 2,49091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,831*
€ 2,17889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002982
ab € 0,393*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,3506*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3521*
Zubehör
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3001543
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3001556
ab € 0,953*
Zubehör
Phoenix Contact
3001569
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3001572
ab € 1,475*
Zubehör
Phoenix Contact
3001598
ab € 1,868*
Zubehör
Phoenix Contact
3001608
ab € 2,329*
Zubehör
Phoenix Contact
3001637
ab € 5,523*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5499*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 2,985*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,7586*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4098*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.