Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000010144
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421633
EAN/GTIN:
     4017918021559
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
6 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
19.5 mm
Länge:
22 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3442*
€ 0,4542*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3487*
€ 0,4673*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36308*
€ 0,48308*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37317*
€ 0,49317*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 64,399*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,0372*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 26,1995*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,4424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.