Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3003541 Abgriffklemme AGK 10-UKH 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242684071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003541
EAN/GTIN:
     4017918106980
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
reihenklemmen phoenix contact
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,623*
€ 3,523*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,90396*
€ 3,90396*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,07*
1
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 4,10*
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,0653*
€ 4,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1353*
€ 4,92101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9353*
€ 4,68301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6453*
€ 4,33791
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0653*
€ 3,64771
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1194*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0792*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212589
ab € 8,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 9,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212552
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4117*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.