Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3031128 - Durchgangsklemme ST 1,5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035842
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3031128
EAN/GTIN:
     4017918186647
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
3031128 - Durchgangsklemme ST 1,5-TWIN, Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Zugfederklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,615*
€ 0,815*
2 Tage
275
50
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,90*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,94*
50
€ 5,95*
ab € 0,71811*
€ 0,94811*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,7345*
€ 0,9745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,143*
Zubehör
Phoenix Contact
3036712
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2013*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.