Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3045211 - Durchgangsklemme UT 6 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036772
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3045211
EAN/GTIN:
     4017918975555
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
3045211 - Durchgangsklemme UT 6 GN, Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8414*
€ 1,1014*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8948*
€ 1,1748*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9334*
€ 1,2234*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9648*
€ 1,259*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9676*
€ 1,2676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1014*
€ 1,31067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0614*
€ 1,26307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0014*
€ 1,19167
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8414*
€ 1,00127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,713*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8427*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0885*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2592*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.