Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3045512 - Stecker UPBV 2,5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036800
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3045512
EAN/GTIN:
     4046356055710
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
3045512 - Stecker UPBV 2,5/12, Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,216*
€ 6,726*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,547*
€ 7,137*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,786*
€ 7,416*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,9974*
€ 7,6674*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,08751*
€ 7,78751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,726*
€ 8,00394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,386*
€ 7,59934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,216*
€ 6,20704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,016*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2432*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.