Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker UPBV 2,5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Stecker UPBV 2,5/12
COMBI-Stecker UPBV 2,5/12
Artikel-Nr.:
     3517B-85994813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3045512
EAN/GTIN:
     4046356055710
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme

COMBI-Stecker UPBV 2,5/12

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,216*
€ 6,726*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,547*
€ 7,137*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,786*
€ 7,416*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,9974*
€ 7,6674*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,08751*
€ 7,78751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,137*
€ 8,49303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,777*
€ 8,06463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,547*
€ 6,60093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,016*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2432*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.