Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenverbinder 0,14-4qmm 24A 12p 12pohne PE Schraub UPBV2,5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F273B05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3045512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Reihenklemmenverbinder 0,14-4qmm 24A 12p 12pohne PE Schraub UPBV2,5/12
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
5.2 mm
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
12
Polzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,216*
€ 6,706*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,547*
€ 7,137*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,786*
€ 7,446*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9195*
€ 7,6095*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,08751*
€ 7,80751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,80751*
€ 9,29094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40751*
€ 8,81494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08751*
€ 7,24414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,0751* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2532*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,321*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.