Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3071350 - Hauptleitungs-Abzweigklemme UDB 2X35/25 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037782
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3071350
EAN/GTIN:
     4046356735858
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
3071350 - Hauptleitungs-Abzweigklemme UDB 2X35/25 GY, Hauptleitungs-Abzweigklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, Breite: 27 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,906*
€ 11,676*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,482*
€ 12,352*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,8673*
€ 12,8273*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 12,84*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,896*
€ 12,866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,676*
€ 13,89444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,176*
€ 13,29944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,486*
€ 12,47834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,906*
€ 10,59814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202834
ab € 0,0213*
Zubehör
Phoenix Contact
3200328
ab € 0,01724*
Zubehör
Phoenix Contact
3200344
ab € 0,0241*
Zubehör
Phoenix Contact
3200386
ab € 0,0628*
Zubehör
Phoenix Contact
3200409
ab € 0,0929*
Zubehör
Phoenix Contact
3200425
ab € 0,0209*
Zubehör
Phoenix Contact
3200593
ab € 0,0336*
Zubehör
Phoenix Contact
3200603
ab € 0,0403*
Zubehör
Phoenix Contact
3200616
ab € 0,0551*
Zubehör
Phoenix Contact
3200629
ab € 0,0681*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1212700
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.