Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3244067 - Mini-Durchgangsklemme MSB 2,5-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040102
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3244067
EAN/GTIN:
     4046356145374
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
3244067 - Mini-Durchgangsklemme MSB 2,5-M, Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau, Montageart: Direktmontage mit Flansch
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, FLANSCH, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4928*
€ 0,6828*
50
€ 5,00*
ab € 0,5246*
€ 0,7246*
50
€ 3,90*
ab € 0,5476*
€ 0,7576*
4 Tage
600
50
€ 6,40*
ab € 0,55868*
€ 0,75868*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5607*
€ 0,7707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6428*
€ 0,76493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4928*
€ 0,58643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024177
ab € 0,0882*
Zubehör
Phoenix Contact
3024180
ab € 0,0874*
Zubehör
Phoenix Contact
3024423
ab € 5,815*
Zubehör
Phoenix Contact
3024449
ab € 0,1167*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9458*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.