Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Mini-Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133513
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244067
EAN/GTIN:
     4046356145374
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Mini-Durchgangsklemme, Montage in Verbindung mit Flansch- oder Rastzapfenklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: sonstige, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Tragschiene
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, MSB 2,5-M, MSB2,5M, 3244067, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, CLIPLINE, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Miniklemme, Miniklemmen, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4928*
€ 0,6928*
50
€ 5,00*
ab € 0,5246*
€ 0,7246*
50
€ 3,90*
ab € 0,5576*
€ 0,7576*
3 Tage
700
50
€ 6,40*
ab € 0,54868*
€ 0,75868*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5606*
€ 0,7706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7706*
€ 0,91701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7306*
€ 0,86941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6406*
€ 0,76231
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024177
ab € 0,0879*
Zubehör
Phoenix Contact
3024180
ab € 0,0906*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,8935*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1772*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7141*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.