Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5036037 - Schutzleiter-Reihenklemme UKK 5-PE-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040546
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     5036037
EAN/GTIN:
     4017918095857
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
5036037 - Schutzleiter-Reihenklemme UKK 5-PE-1, Schutzleiter-Reihenklemme, Querschnitt:  0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, PHOENIX, KLEMME, SCHUTZLEITER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,66*
€ 398,43*
Frei Haus
ab € 352,43*
€ 404,07*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,265*
€ 419,805*
Frei Haus
ab € 368,54*
€ 420,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,67*
€ 435,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 398,43*
€ 474,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 392,06*
€ 466,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 384,53*
€ 457,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 374,91*
€ 446,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 349,66*
€ 416,10
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,9932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2013*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,568*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,091*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,531*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,44194*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.