Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1020774 - Bauelementreihenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000045769
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1020774
EAN/GTIN:
     4055626510859
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode 1N4007, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 45,8 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15, Herstellernummer: 1020774
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz, PHOENIX, DIODE, KLEMME
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,64*
100
Frei Haus
ab € 2,3009*
€ 2,8109*
100
Frei Haus
ab € 2,3996*
€ 2,9296*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,4876*
€ 3,0476*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,456*
€ 3,0869*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211634
ab € 0,2345*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.