Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1824129 - Leiterplatten-Anschlussklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000049412
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1824129
EAN/GTIN:
     4046356816229
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SMD-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz. Mustermengen unter SAMPLE SPT... verfügbar, Herstellernummer: 1824129
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 435,02*
€ 481,00*
Lager 1788
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 463,28*
€ 508,98*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 464,20*
€ 514,44*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 467,38*
€ 514,47*
29 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 470,19*
€ 518,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,98*
€ 605,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 505,76*
€ 601,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,53*
€ 584,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,35*
€ 572,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 463,28*
€ 551,30
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,3164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,01117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,01117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 10,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3200894
ab € 0,01045*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 6,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 6,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 6,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.