Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3270423 - Rangierwabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000053310
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3270423
EAN/GTIN:
     4055626114095
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemmen phoenix contact
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 6, Breite: 11 mm, Länge: 12,2 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: braun, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter,  aufrasten auf Deckelflansch, Herstellernummer: 3270423
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, FLANSCH, TRAGSCHIENE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,967*
€ 1,367*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,45*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07052*
€ 1,51052*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1132*
€ 1,5732*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,5864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,367*
€ 1,62673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270403
ab € 2,163*
Zubehör
Phoenix Contact
3270400
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3270401
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 250,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2878*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,73277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5676*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.