Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe 0,14-2,5qmm, 1-polig PTMC 1,5-3 /BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rangierwabe 0,14-2,5qmm, 1-polig PTMC 1,5-3 /BN
Rangierwabe 0,14-2,5qmm, 1-polig PTMC 1,5-3 /BN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97759201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270423
EAN/GTIN:
     4055626114095
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemmen phoenix contact

Rangierwabe 0,14-2,5qmm, 1-polig PTMC 1,5-3 /BN

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: braun
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,967*
€ 1,367*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,45*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07052*
€ 1,51052*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1132*
€ 1,5732*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,5864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270403
ab € 2,163*
Zubehör
Phoenix Contact
3270400
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3270401
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 250,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2878*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,73277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5676*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.