Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1196941 - Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000069743
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1196941
EAN/GTIN:
     4063151255633
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
PHOENIX - Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 97 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 45 mm, Herstellernr.: 1196941
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, GEHÄUSE, RIEGEL, VERRIEGELUNG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,88*
€ 8,91*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,80*
€ 8,91*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,184*
€ 9,284*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,488*
€ 9,628*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.