Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse Belüft. Schraubverr. 1196941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronikgehäuse Belüft. Schraubverr. 1196941
Elektronikgehäuse Belüft. Schraubverr. 1196941
Artikel-Nr.:
     6012-37666992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1196941
EAN/GTIN:
     4063151255633
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse

Elektronikgehäuse Belüft. Schraubverr. 1196941

Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 97 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 45 mm
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,88*
€ 8,91*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,80*
€ 8,91*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,184*
€ 9,284*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,488*
€ 9,628*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,628*
€ 11,45732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,558*
€ 11,37402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,768*
€ 10,43392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,548*
€ 10,17212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,348*
€ 9,93412
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,488*
€ 8,91072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.