Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse Belüft. Schraubverr. 1196941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronikgehäuse Belüft. Schraubverr. 1196941
Elektronikgehäuse Belüft. Schraubverr. 1196941
Artikel-Nr.:
     3517I-37666992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1196941
EAN/GTIN:
     4063151255633
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse

Elektronikgehäuse Belüft. Schraubverr. 1196941

Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 97 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 45 mm
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,88*
€ 8,91*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,80*
€ 8,91*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,184*
€ 9,284*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,488*
€ 9,628*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,284*
€ 11,04796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,164*
€ 10,90516
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,414*
€ 10,01266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,214*
€ 9,77466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,014*
€ 9,53666
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,184*
€ 8,54896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.