Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
METSECT5HA015 - PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ HA, für Kabel - 0150A / 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SCH000076366
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
METSECT5HA015
EAN/GTIN:
3606489608149
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Schneider - Dieser Stromwandler, Standard für Kabel, hat einen Leitungsnennstrom von 150 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler erlaubt einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 18,4 mm. Bürden- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 1 maximale Leistung: 1 VA., Herstellernummer: METSECT5HA015
... >
Lager 1788
>
SCHNEIDER Artikel
>
Gebäudeautomation
Weitere Suchbegriffe:
schneider electric stromwandler
,
aufsteckstromwandler
,
SCHNEIDER
,
KABEL
,
STROMWANDLER
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,40*
€ 81,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,43*
€ 82,84*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,71*
€ 85,22*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,09*
€ 85,88*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,87*
€ 90,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, BACnet, 1E/1A, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3265
ab € 204,42*
Zubehör
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3275
ab € 203,39*
Zubehör
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, M-Bus, 1E/1A, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3235
ab € 141,60*
Zubehör
Energiezähler, 3-phasig, 5A, mit Teilzähler
Schneider Electric
A9MEM3200
ab € 101,43*
Zubehör
Energiezähler, 3-phasig, 5A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3210
ab € 106,43*
Zubehör
PM5111-Messgerät mit Modbus, bis 15. H, 1DA 33Alarme, flächenbündig, MID
Schneider Electric
METSEPM5111
ab € 233,39*
Zubehör
PM5320-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 285,61*
Zubehör
PM5331-Messgerät m. Modbus bis 31. H 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig, MID
Schneider Electric
METSEPM5331
ab € 299,10*
Zubehör
PM5560-Messgerät m. 1Mod. 2 Eth bis 63. H, 1,1M 4DE/2DA 52Alarme, flächenbündig
Schneider Electric
METSEPM5560
ab € 564,11*
Zubehör
PM5563-Messgerät m 1Mod. 2 Eth bis 63. H 1,1M 4DE/2DA 52Alarme, DIN-Montage
Schneider Electric
METSEPM5563
ab € 520,56*
Zubehör
Schneider Electric PM5660
Schneider Electric
METSEPM5660
ab € 268,57*
Zubehör
Schneider Electric PM5760
Schneider Electric
METSEPM5760
ab € 676,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen