Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umbaustromwandler für Kabel-0150A / 5A METSECT5HA015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16667026
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5HA015
EAN/GTIN:
     3606489608149
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Umbaustromwandler für Kabel-0150A / 5A METSECT5HA015

Dieser Stromwandler, Standard für Kabel, hat einen Leitungsnennstrom von 150 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler erlaubt einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 18,4 mm. Bürden- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 1 maximale Leistung: 1 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,40*
€ 81,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,43*
€ 82,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,71*
€ 85,22*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,09*
€ 85,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,87*
€ 90,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3265
ab € 204,42*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3275
ab € 203,39*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3235
ab € 141,60*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3200
ab € 101,43*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3210
ab € 106,43*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5111
ab € 233,39*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 285,61*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5331
ab € 299,10*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5560
ab € 564,11*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5563
ab € 520,56*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5660
ab € 268,57*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5760
ab € 676,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.