Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C113050LS - Lasttrennschalter ComPacT NSXm NA, 3P, 50 A, EverLink-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000079868
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C113050LS
EAN/GTIN:
     3606481993168
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Schneider Lasttrennschalter ComPacT NSXm NA, 3P, 50 A, EverLink-Klemmen Es handelt sich um einen Lasttrennschalter ComPacT NSXm NA 50A, Kategorie AC-22A/AC-23A. Es wurde entwickelt, um eine zuverlässige Isolationsschaltung zu gewährleisten. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. Diese 3-polige Ausführung ist mit dem Zubehör und der Zusatzausrüstung der Leistungsschalter ComPacT NSXm kompatibel. ComPacT NSXm NA hat dieselbe Grundfläche wie die Leistungsschalter ComPacT NSXm, 81 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen., Herstellernummer: C113050LS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, telemecanique hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, SCHNEIDER, 3-POLIG, KLEMME, LASTTRENNSCHALTER, LEISTE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,03*
€ 119,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,83*
€ 123,12*
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 136,93*
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 141,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,45*
€ 146,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,82*
Zubehör
Schneider Electric
LV426950
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.