Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Lasttrennschalter ComPacT NSXm NA, 3P, 50 A, EverLink-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3606481993168
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C113050LS
EAN/GTIN:
     3606481993168
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Es handelt sich um einen Lasttrennschalter ComPacT NSXm NA 50A, Kategorie AC-22A/AC-23A. Es wurde entwickelt, um eine zuverlässige Isolationsschaltung zu gewährleisten. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. Diese 3-polige Ausführung ist mit dem Zubehör und der Zusatzausrüstung der Leistungsschalter ComPacT NSXm kompatibel. ComPacT NSXm NA hat dieselbe Grundfläche wie die Leistungsschalter ComPacT NSXm, 81 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, telemecanique hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, C113050LS, 3 Pole, 50 A, Compact NSXm, Leistungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,03*
€ 119,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,83*
€ 123,12*
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 136,93*
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 141,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,45*
€ 146,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,82*
Zubehör
Schneider Electric
LV426950
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.