Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C25B47E250 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250B, 25kA/415 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000081478
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C25B47E250
EAN/GTIN:
     3606481994356
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Schneider Der ComPacT NSX250B ist ein kompletter, platz- und ausschaltleistungsoptimierter, fester Kompaktleistungsschalter in 4P3D-Ausführung. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Spezialanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) ist 25kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440VAC 50/60Hz. Dieses Produkt enthält einen elektronischen MicroLogic 7.2 E Vigi-Auslöser mit 250 A Nennstrom und einem integrierten einstellbaren Fehlerstromschutz. Der Auslöser MicroLogic 7.2 E Vigi bietet einen einstellbaren Langzeit-, Kurzzeit- und unverzögerten Schutz. MicroLogic 7.2 E Vigi verfügt über ein integriertes Anzeigegerät für die Feineinstellung und Anzeige der Energie (Energiezähler). Diese 4-polige Version (140mm x 161mm x 86mm) wird mit einer Vielzahl von optionalen Funktionen und Zubehör geliefert. Es entspricht den internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und den Marine-Spezifikationen. ComPacT NSX250B ist Teil der Schneider Electric EcoStruxure Power-Architektur., Herstellernummer: C25B47E250
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, SCHNEIDER, 4-POLIG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.044,01*
€ 2.203,41*
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.056,52*
€ 2.204,36*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.047,02*
€ 2.222,89*
Frei Haus
ab € 2.068,26*
€ 2.224,80*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.183,09*
€ 2.337,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.204,36*
€ 2.623,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.188,62*
€ 2.604,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.115,90*
€ 2.517,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,49*
€ 2.471,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,52*
€ 2.447,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429388
ab € 50,63*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429516
ab € 10,72*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429493
ab € 697,33*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429337T
ab € 29,59*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429338T
ab € 57,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.