Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250B 250A C25B47E250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-55760522
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C25B47E250
EAN/GTIN:
     3606481994356
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250B 250A C25B47E250

Der ComPacT NSX250B ist ein kompletter, platz- und ausschaltleistungsoptimierter, fester Kompaktleistungsschalter in 4P3D-Ausführung. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Spezialanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) ist 25kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440VAC 50/60Hz. Dieses Produkt enthält einen elektronischen MicroLogic 7.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..3000 A
Verlustleistung:
95,6 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.044,01*
€ 2.203,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.056,52*
€ 2.204,36*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.047,02*
€ 2.222,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.068,26*
€ 2.224,80*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.183,09*
€ 2.337,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,80*
€ 2.647,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.208,91*
€ 2.628,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,67*
€ 2.541,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,09*
€ 2.494,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,26*
€ 2.461,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429388
ab € 50,63*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429516
ab € 10,72*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429493
ab € 697,33*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429337T
ab € 29,59*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429338T
ab € 57,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.