Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1206951-C4MT-01214ABB03BB0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011198
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1206951
EAN/GTIN:
     4047084172564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-01214ABB03BB0, Schutzfeldhöhe: 120 mm, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 0-4 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 160 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz:, 2 x O-Fix-Halterung, inkl. 2 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1206951
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang 5 m, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,21*
€ 853,59*
Frei Haus
ab € 776,85*
€ 858,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 911,58*
€ 980,56*
Frei Haus
ab € 982,98*
€ 1.056,12*
Frei Haus
ab € 992,29*
€ 1.066,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,59*
€ 1.015,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,49*
€ 1.012,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,58*
€ 989,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,74*
€ 970,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,21*
€ 943,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.