| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0472067 Herst.-Nr.: 1206951 EAN/GTIN: 4047084172564 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhänge, miniTwin, C4MT-01214ABB03BB0, Systemteil: 1 Twin-Stick, Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät, Befestigungsart: O-Fix Halterung, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 5 m, Schutzfeldhöhe: 120 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, Lieferumfang: Twin-Stick, Systemstecker, O-Fix-Halterung, 2 Stück, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,21* | € 853,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 776,85* | € 858,96* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 911,58* | € 980,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 982,98* | € 1.056,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 992,29* | € 1.066,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|