| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000011351 Herst.-Nr.: 1207334 EAN/GTIN: 4047084177095 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-01234ABB03BB0, Schutzfeldhöhe: 120 mm, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 0 - 4 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 160 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz:, 2 x O-Fix-Halterung, inkl. 2 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1207334 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 703,00* | € 782,59* | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,11* | € 793,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 823,65* | € 888,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 832,46* | € 897,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|