| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084177095 Herst.-Nr.: 1207334 EAN/GTIN: 4047084177095 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhänge, miniTwin, Systemteil: 1 Twin-Stick, Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät, Befestigungsart: O-Fix Halterung, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 5 m, Schutzfeldhöhe: 120 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, C4MT-01234ABB03BB0, C4MT01234ABB03BB0, 1207334, Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-01234ABB03BB0 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 703,67* | € 784,74* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,81* | € 796,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 820,98* | € 890,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 829,26* | € 899,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|