Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207846-C2MT-12024BBC03FE0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011440
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207846
EAN/GTIN:
     4047084210617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin2, Twin-Stick, C2MT-12024BBC03FE0, Schutzfeldhöhe: 1200 mm, Auflösung: 24 mm, Reichweite: 0 - 6 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 700 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz: 2 x C-Fix-Halterung, 2 x L-Fix-Halterung, inkl. 4 x M5 Schrauben, 1.) Dieses Typ-2-Gerät darf gemäß Artikel 1, Herstellernr.: 1207846
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,57*
€ 735,16*
Frei Haus
ab € 656,90*
€ 742,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 833,63*
€ 925,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 975,69*
€ 1.060,10*
Frei Haus
ab € 1.078,30*
€ 1.178,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,16*
€ 874,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,27*
€ 873,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,68*
€ 858,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,67*
€ 837,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,57*
€ 800,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200060647
ab € 6,68*
Zubehör
Sick
STECKADAPTER KASKADE L=0,71M
ab € 55,13*
Zubehör
Sick
BEF-3SHAEMKU2
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.