Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Sicherheitslichtvorhänge, C2MT-12024BBC03FE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40173741
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207846
EAN/GTIN:
     4047084210617
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheitslichtvorhänge, miniTwin, Systemteil: 1 Twin-Stick, Verwendung: miniTwin2 als Standalone-Gerät, miniTwin2 als letzter Guest für 2er- und 3er-Kaskade, Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Auflösung: 24 mm, Reichweite: 8 m, Schutzfeldhöhe: 1.200 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, C2MT-12024BBC03FE0, C2MT12024BBC03FE0, 1207846, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Sender, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, oneway
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,57*
€ 735,16*
Frei Haus
ab € 656,90*
€ 742,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 833,63*
€ 925,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 975,69*
€ 1.060,10*
Frei Haus
ab € 1.078,30*
€ 1.178,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,64*
€ 1.101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,48*
€ 1.100,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 910,61*
€ 1.083,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,06*
€ 1.057,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,26*
€ 1.032,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,63*
€ 992,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200060647
ab € 6,68*
Zubehör
Sick
STECKADAPTER KASKADE L=0,71M
ab € 55,13*
Zubehör
Sick
BEF-3SHAEMKU2
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.