| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035554 Herst.-Nr.: 1219551 EAN/GTIN: 4047084415234 |
| | |
|
| | |
| SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4 Core IP69K, Typ: Typ 4, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 1.800 mm, Reichweite: 8,5 m, Systemanschluss: Leitung mit losem Leitungsende, 5-adrig, Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K, Lieferumfang: Empfänger im Schutzgehäuse nach IP69K mit vormontierter Leitung, 15 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download, Herstellernummer: 1219551 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.910,85* | € 3.118,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.088,28* | € 3.241,23* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.162,72* | € 3.301,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|