Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK C4C-EB18010A10000 Sicherheits-Licht C4C-EB18010A10000 C4C-EB18010A10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0870084
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1219551
EAN/GTIN:
     4047084415234
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheitslichtvorhänge, deTec, C4C-EB18010A10000, deTec-Variante: deTec4 Core IP69K, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 8,5 m, Schutzfeldhöhe: 1.800 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig, Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K, Lieferumfang: Empfänger im IP69K Schutzgehäuse mit Anschlussleitung, 15 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.918,85*
€ 3.142,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.097,54*
€ 3.265,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.172,59*
€ 3.326,06*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.265,28*
€ 3.885,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.245,28*
€ 3.861,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.157,92*
€ 3.757,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.113,70*
€ 3.705,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.097,54*
€ 3.686,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.