| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035562 Herst.-Nr.: 1219559 EAN/GTIN: 4047084417269 |
| | |
|
| | |
| SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4 Core IP69K, Typ: Typ 4, Auflösung: 30 mm, Schutzfeldhöhe: 750 mm, Reichweite: 12,5 m, Systemanschluss: Leitung mit losem Leitungsende, 5-adrig, Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K, Lieferumfang: Empfänger im Schutzgehäuse nach IP69K mit vormontierter Leitung, 15 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download, Herstellernummer: 1219559 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.714,55* | € 1.809,14* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.741,10* | € 1.843,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.848,15* | € 1.948,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.868,19* | € 1.967,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|