Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C4C-EB07530A10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-83676161
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1219559
EAN/GTIN:
     4047084417269
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang C4C-EB07530A10000

Sicherheitslichtvorhänge, deTec, C4C-EB07530A10000, deTec-Variante: deTec4 Core IP69K, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 12,5 m, Schutzfeldhöhe: 750 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig, Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K, Lieferumfang: Empfänger im IP69K Schutzgehäuse mit Anschlussleitung, 15 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.705,16*
€ 1.827,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.741,79*
€ 1.861,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.840,13*
€ 1.966,94*
Frei Haus
ab € 1.859,17*
€ 1.986,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.966,94*
€ 2.340,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,46*
€ 2.328,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.901,49*
€ 2.262,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,57*
€ 2.223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,13*
€ 2.189,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.