| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035713 Herst.-Nr.: 1220105 EAN/GTIN: 4047084431920 |
| | |
|
| | |
| SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4, Typ: Typ 4, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 1.500 mm, Reichweite: 20 m, Systemanschluss: Ohne (Systemstecker erforderlich), Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download, Herstellernummer: 1220105 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.794,73* | € 3.007,30* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.782,56* | € 3.008,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.818,34* | € 3.036,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|