| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53677527 Herst.-Nr.: 1220105 EAN/GTIN: 4047084431920 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang C4P-EA15011C00 Sicherheitslichtvorhänge, deTec, C4P-EA15011C00, deTec-Variante: deTec4, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 20 m, Schutzfeldhöhe: 1.500 mm, Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig), Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig), Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Detektionsvermögen für Probekörper: | 14 mm | Kaskadierbar: | ja | Mit Mutingfunktion: | ja | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 4 | Mit Strahlcodierung: | ja | Mit Wiederanlaufsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.794,73* | € 3.007,30* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.782,56* | € 3.008,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.818,34* | € 3.036,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|